FAGERHULT - Häikäisysuoja Allfive - 90308 OP LEVY 600 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Pituus - 600 mm
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042329733
Sähkönumero
4232973
Toimittajan tuotenumero
90308
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
600 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
ALLFIVE LED OPAALIMUOVILEVY HÄIKÄISYSUOJAN SISÄÄN 600 MM
Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään, Tuote selite: Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään 600 mm
Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään, Tuote selite: Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään 600 mm



