FAGERHULT - Häikäisysuoja Allfive - 90309 OP LEVY 1200 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Pituus - 1200 mm
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042329726
Sähkönumero
4232972
Toimittajan tuotenumero
90309
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
1200 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
ALLFIVE LED OPAALIMUOVILEVY HÄIKÄISYSUOJAN SISÄÄN 1200 MM
Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään, Tuote selite: Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään 1200 mm
Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään, Tuote selite: Opaalimuovilevy häikäisysuojan sisään 1200 mm