FAGERHULT - Itza Ripustusvalaisin - 16661 LED BETA VALK 4K PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta - 5656 lm
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042368671
Sähkönumero
4236867
Toimittajan tuotenumero
16661
Tukkuerä
16661
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta:
5656 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
124 mm
Pituus:
1244 mm
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin


