FAGERHULT - Kattokiinnike Indulux - 91310 vaijerikiinnike/PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - muu
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320040913102
Sähkönumero
4330320
Toimittajan tuotenumero
91310
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
muu
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
91310 VAIJERIKIINNIKEPARI DISAL/KING
CABLE SUSPENSION BRACKET
CABLE SUSPENSION BRACKET


