Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Kattovalaisin - 308007-402 ME 2500LM 830 IP67

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320047558429

Sähkönumero

4530819

Toimittajan tuotenumero

308007-402

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

RONDO G3 RECESSED MEDIUM 2500LM 830 CLO

Rondo G3 upotettava valaisin, Tehokas ja vankkarakenteinen downlight-valaisin. Monipuoliset käyttömahdollisuudet sekä useita valovirta- ja valonjakovaihtoehtoja, Asennustapa: Kattoon upotettava valaisin, katon paksuus 1–50 mm. Mukana vakaat asennusjouset. Asennusaukon koko: halkaisija 210 mm, Kytkentä: Jousiliitinkytkentärima 3 x 2,5 mm^2, 5 x 2,5 mm^2 valonohjaukseen. Joustava asennus integroidun liitäntälaitteen ansiosta. Ketjutettavissa, Design: Valaisinrunko ja häikäisysuojarengas alumiinivalua. Tasolasi akryylia, PMMA, Heijastin: Heijastin mattapintaista anodisoitua alumiinia, linssi kirkasta akryyliä, Valonjako: Erikoisleveä, leveä ja keskileveä valonjako, Vakioväri: Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé), Sekalaista tietoa: CLO (Constant Light Output). Valaisimen valovirta pysyy vakiona valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320047558429, Malli: RONDO G3 RECESSED MEDIUM 2500LM 830 CLOVäri:4, Heijastin 2: Matt, Asennustapa: Recessed, Ohjaustapa: Dali, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:10, IP-luokitus:66, Minimi käyttölämpötila:-40, Maximi käyttölämpötila:40, Driverin valmistaja:Philips, Paino:2.3, Korkeus:147, Halkaisija:220, McbB10A: 13, McbB16A: 21, McbC10A: 21, McbC16A: 35, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Ei, StandbyEffect: 0.4, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 20, Keskimääräinen teho W: 21, kokonaisteho W: 22, THD: 9, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.97, SurgeProtectionCM: 8, SurgeProtectionDM: 6, Valonjako: 29, Lumen (netto): 2325, Valotehokkuus lm/W2: 118, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 100000, SDCM: 3, Ra: 80, CCT: 3000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari L100B50: 100000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 100kh: L100,