FAGERHULT - Kattovalaisin - 308030-402 WW 1250 830 IP67


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7320047559303
Sähkönumero
4530861
Toimittajan tuotenumero
308030-402
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Rondo G3 kattopintaan asennettava wallwasher, Tehokas vankkarakenteinen downligt-valaisin, useita valovirtavaihtoehtoja, Asennustapa: Kattopintaan asennettava valaisin. Valaisinrungon kiinnitys bajonettikiinnityksellä kahteen eri korkeusasemaan mahdollistaa pintajohtoasennuksen kolmesta suunnasta, Kytkentä: Jousiliitinkytkentärima 3 x 2,5 mm^2, 5 x 2,5 mm^2 valonohjaukseen. Joustava asennus integroidun liitäntälaitteen ansiosta. Ketjutettavissa, Design: Valaisinrunko ja häikäisysuojarengas alumiinivalua. Tasolasi akryylia, PMMA, Heijastin: Heijastin mattapintaista anodisoitua alumiinia, Valonjako: Epäsymmetrinen, Vakioväri: Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé), Sekalaista tietoa: CLO (Constant Light Output). Valaisimen valovirta pysyy vakiona valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320047559303, Malli: RONDO G3 CEILING WALLWASHER 1250LM 830 CLOVäri:1, Heijastin 2: Matt, Asennustapa: SurfaceMounted, Ohjaustapa: Dali, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:8, IP-luokitus:66, Minimi käyttölämpötila:-40, Maximi käyttölämpötila:50, Driverin valmistaja:Philips, Paino:3.4, Korkeus:189, Halkaisija:193, McbB10A: 14, McbB16A: 23, McbC10A: 23, McbC16A: 39, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Ei, StandbyEffect: 0.5, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 15, Keskimääräinen teho W: 15.5, kokonaisteho W: 16, THD: 8, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 1, SurgeProtectionCM: 10, SurgeProtectionDM: 6, Valonjako: 11, Lumen (netto): 1163, Valotehokkuus lm/W2: 78, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 100000, SDCM: 3, Ra: 80, CCT: 3000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari L100B50: 100000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 100kh: L100,