FAGERHULT - Kattovalaisin POS.29 - Recesso Delta 150x1200 840 Wh LL

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Kattovalaisin POS.29 - Recesso Delta 150x1200 840 Wh LL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2700...2700 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V013219

Toimittajan tuotenumero

25826-529

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2700...2700 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Pituus:

1197 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

147 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

88 mm

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

18...20 W

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

31

Tehokerroin:

0.92

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Himmennettävä:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

82 %

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

148...148 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Recesso Upotettava, Suora, VTB, DALI/Painonappiohjaus, Wago Winsta 5-napainen urosliitin, LL

Recesso on tehokas upotettava valaisin, joka tarjoaa leveän valonjaon ja erinomaisen valomukavuuden. Neljä moduulityyppiä ja kaksi erilaista häikäisysuojaa helpottavat valaistuksen suunnittelua erilaisiin tarpeisiin.