FAGERHULT - Kattovalaisin POS.31 - Dwide De REC VTB 300X600 840 Wh

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Kattovalaisin POS.31 - Dwide De REC VTB 300X600 840 Wh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2310...2310 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

585 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V013221

Toimittajan tuotenumero

22195-529

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2310...2310 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Pituus:

595 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Kytkentätapa:

Pistokeliitin rakennuksen pistorasia-asennusta varten

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys DALI-2:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

296 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

57 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

31

Tehokerroin:

0.94

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

LED-paneeli:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

100 %

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

8 %

Valaisimen valotehokkuus:

148...148 lm/W

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

31

Kannen materiaalin laatu:

PMMA (akrylaatti)

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Dwide Upotettava, Suora, VTB, DALI/Painonappiohjaus, Wago Winsta 5-napainen urosliitin

Dwide on tuotesarja, joka täyttää toimisto-, koulu- ja terveydenhuoltoympäristöjen tarpeet. Valonhallinta on ainutlaatuinen Light Dividerin ansiosta, joka tasoittaa siirtymän pintojen välillä. Dwide Recessed on helposti sovitettavissa erilaisiin alaslaskettuihin kattoihin.