FAGERHULT - Kiinnike - 91213 Sankakiinnike/pari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Halkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410043302230
Sähkönumero
4330223
Toimittajan tuotenumero
91213
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
ALLFIVE FLEX-FIXING/PAIR
Sankakiinnike, Kuvaus 2: Mahdollistaa portaattomasti aseteltavan kiinnityspistevälin, Tuote selite: Sankakiinnike/pari
Sankakiinnike, Kuvaus 2: Mahdollistaa portaattomasti aseteltavan kiinnityspistevälin, Tuote selite: Sankakiinnike/pari