FAGERHULT - Kiinnike Allfive - 91210 kiinnityspanta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - alumiini
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7320040912105
Sähkönumero
4331500
Toimittajan tuotenumero
91210
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
91210 KUVUN KIINN.PANTA ALLFIVE
Asennussarja väestönsuojatiloihin, Kuvaus 2:, Tuote selite: Asennussarja/pari
Asennussarja väestönsuojatiloihin, Kuvaus 2:, Tuote selite: Asennussarja/pari