FAGERHULT - Kiinnitystarvike - 90305 Parivaijeriripustin kitk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 1000 mm
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043302186
Sähkönumero
4330218
Toimittajan tuotenumero
90305
Tukkuerä
90305
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
1000 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
WIRE SUSPENSION PARALLELL WIRES/PAIRS (INCL. FRICTION LOCKS)


