Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Kupu Kaptur - 90222 1x58W kirkas PC-varakupu

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Kupu Kaptur - 90222 1x58W kirkas PC-varakupu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Perforoitu häikäisysuoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Kaptur

EAN-koodi

7320040902229

Sähkönumero

4331254

Toimittajan tuotenumero

90222

Tukkuerä

90222

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Pituus:

1150 mm

90222 KAPTUR VARAKUPU KIRKAS PC 1X58