FAGERHULT - Kupu Vik - 90039 varakupu iso

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Avauskulma - 0 °
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7320040900393
Sähkönumero
4530420
Toimittajan tuotenumero
90039
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Avauskulma:
0 °
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
0 mm
DIFFUSOR F LARGE VIK



