FAGERHULT - ML Flat Opal uppoas.valaisin - 23807 LED HB 600X600 3K 4,5KLM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042323908
Sähkönumero
4232390
Toimittajan tuotenumero
23807
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
599 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
599 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Seinäasennus:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4960...0 lm
23807, MULTILUME FLAT OPAL, LED, 3000 K, 4658 LM, 129 LM/W, ON/OFF, ELINIKä: L90 B10 50.000H, SUORA, LED, IP44/20, LUOKKA 3, ENEC14, VALAISIMEN RUNKO VALKOISEKSI MAALATTUA TERäSLEVYä (RAL9016), IP 44 ALHAALTAPäIN. IP 20 YLHääLTäPäIN.300X300=2.0 KG.300X600=2.5 KG.300X1200=5.0 KG.600X600=4.5 KG.VALAISINRUNKO, SUOJAUSLUOKKA III. MUKANA TOIMITETTAVA LIITäNTäLAITE (SUOJAUSLUOKKA II) MAADOITETTAVA TOIMINNALLISISTA SYISTä, PITUUS/KOKO: 600X600 MM, UPOTETTAVA VALAISIN ALAKATTOON. VOIDAAN ASENTAA ILMASTOITUUN TAI ILMASTOIMATTOMAAN ALAKATTORAKENTEESEEN.VTB - ASENNETAAN T-PROFIILIKATTOON, JOSSA ON NäKYVäT (15 TAI 24 MM) KANNATINPROFIILIT. 300X300 MYöS KIINTEääN LEVYKATTOON.HB - ASENNETAAN PIILOKIINNITYSKATTOON, JOSSA SYMMETRISESTI ASENNETUT KATTOLEVYT. KIINTEääN LEVYKATTOON ASENNETTAESSA TILATTAVA ASENNUSSARJA ERIKSEEN, KS. LISäVARUSTEET, LIITäNNäT LIITäNTäLAITEKOTELOON. KOTELO VOIDAAN SIJOITTAA VALAISIMEN VIEREEN. JOUSILIITINKYTKENTäRIMA 3X1,5MM² (SääDETTäVISSä MALLEISSA 5X1,5MM²). 600X600-MALLISSA KETJUTUSMAHDOLLISUUS, OPAALILEVY HUURRETTUA AKRYYLIä (PMMA),


