FAGERHULT - Pinta-asennusvalaisin - 41027 PINTAKEHYS 3X12 ML FLAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Pituus - 1200 mm
Leveys - 300 mm
Korkeus - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320047612190
Sähkönumero
4235421
Toimittajan tuotenumero
41027
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Pituus:
1200 mm
Leveys:
300 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
SURFACE MOUNTED FRAME 300X1200 MULTILUME FLAT


