FAGERHULT - Pinta-asennusvalaisin - 41029 ML SLIM PINTAKEH 3X12VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 1200 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7320046571689
Sähkönumero
4235431
Toimittajan tuotenumero
41029
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
1200 mm
Leveys:
300 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
MULTILUME SLIM SURFACE MOUNTED FRAME 300X1200 WHITE
Kehys pinta-asennusta varten, Tuote selite: Kehys pinta-asennusta varten, H=60 (300x1200 VTB). Käyttö Multilume Slim
Kehys pinta-asennusta varten, Tuote selite: Kehys pinta-asennusta varten, H=60 (300x1200 VTB). Käyttö Multilume Slim