FAGERHULT - Pinta-asennusvalaisin Allfive - 33509 LED 4K C 1200

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042329887

Sähkönumero

4232988

Toimittajan tuotenumero

33509

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1145 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

1145 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

1145 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

50 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Tehokerroin:

0.97

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

155...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6205...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ALLFIVE LED, 1200 MM, 4000 K

AllFive LED, Teollisuuskäyttöön kehitetty yleisvalaisin. Kestää kosteutta ja rasitusta IP 44 ‑luokituksen mukaisesti. AllFive sopii yhtä hyvin pysäköintitilojen ja alikulkutunneleiden kuin keittiöiden ja pesutupienkin valaisuun, Asennustapa: Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaakasuoraan seinälle sekä vaijerikiinnikkeellä vaakavaijeriin tai parivaijeriripustus. Käyttämällä kiinnityspisteissä toimitukseen sisältyviä tiivisteitä ja asennusalustan ollessa tiivis, tasainen pinta, saavutetaan kotelointiluokka IP 44. Kotelointiluokka on IP40, kun valaisin asennetaan seinälle tai ilman tiivisteitä, Kytkentä: Kytkentä 230 V. Sisäänrakennettu liitäntälaite. Jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm^2 -o- valaisimen keskellä. Kaksi kalvotiivistettyä johtoaukkoa halkaisija 19 mm valaisimen keskellä yläpinnalla ja yksi halkaisija 16 mm aukkoaihio valaisimen molemmissa päädyissä. Saatavana tilauksesta myös 5x1,5 mm^2 läpijohdotuksella, jolloin käytetään lisänumeroa -34, Design: Runko korroosionkestävää, valkoiseksi (RAL 9016) maalattua Aluzink-levyä ja päädyt ASA-muovia (akryyli-styreeni-akrylonitriili), Häikäisysuoja: Prismakuvioitu alapinta ja pitkittäisprismoitetut sivut. Lisävarusteena saatavana ohut opaalimuovilevy prismakuvun sisään, jolla aikaansaadaan opaalikupuinen versio, ei sovellu malliin -515, Himmennys: e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.e-Sense Detect – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off myös orjavalaisimille relelähdön kautta, tai vaihtoehtoisesti himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella DALI-väylän kautta.e-Sense Move – mikroaaltosensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Himmenevä poissaolovalaistus sammutusmahdollisuudella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta RF-tiedonsiirtoa, Sekalaista tietoa: 1200 mm valaisimissa on kytkin, jonka avulla on mahdollisuus muuttaa valon määrää kahden vakioasetuksen välillä. TehdasasetukseEi on aiEi matalampi valovirta, Perustietoja: Opaalikuvulla varustetun valaisimen tehokkuus ja valovirta on n. 15 % matalampi, EAN: 7320043448229, Malli: ALLFIVE CLEAR LED 1200 4K 6000LM Häikäisysuojan mallinumero:30, Väri:37, RAL: 9016, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:44, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Philips, Paino:2.3, Pituus:1145, Leveys:150, Korkeus:50, Moduli:1200, McbB10A: 16, McbB16A: 26, McbC10A: 27, McbC16A: 45, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Ei, CorridorFunction: Ei, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Teho W: 40, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.97, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 1, Lumen (netto): 6205, Valotehokkuus lm/W2: 155, Elinkaari L80B10: 95000, Elinkaari L80B50: 100000, Elinkaari L90B50: 65000, Huoltosuhde 50000h: 0.91, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Ei, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Amplitudi-modulaatio: Ei, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L91, 75kh: L88, 100kh: L85,