FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisi DTI LED - 29491 5600LM 1200 VA 3K P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042373965
Sähkönumero
4237396
Toimittajan tuotenumero
29491
Tukkuerä
29491
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
141 mm
Pituus:
1365 mm
Ripustuksen pituus:
1.5...1.5 mm
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin


