Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisin - 12161.840 4550.35W 1200 VA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 32 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

669 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042333266

Sähkönumero

4233326

Toimittajan tuotenumero

12161

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

32 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Jonoasennus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1240 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

1240 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

1240 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

110 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Tehokerroin:

0.94

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

122...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3900...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CLOSS DIRECT W 4550LM 4K

Closs LED Suora, Suoraan kattopintaan tai ripustettava valaisin, jonka valonjako on suora. Beta Opti -häikäisysuoja luo tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta, Asennustapa: Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai vaijeriripustus. Vaijeriripustuksessa tilattava vaijeriripustussarjan lisäksi erillinen vastapaino 91972 sekä 2 kpl kitkalukollisia valaisinkiinnikkeitä 94489, ks. lisävarusteet, Kytkentä: Kolme kalvotiivistettyä halkaisija19 mm johtoaukkoa valaisimen yläpinnalla, katso mittapiirros. Aukkoaihio molemmissa päädyissä pintajohtoasennusta varten. 3-napainen jousiliitinkytkentärima valaisimen keskellä. 5-napainen jousiliitinkytkentärima valonohjaukseen. Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen, Design: Runko teräslevyä. Päädyt alumiinivalua.Väri valkoinen (RAL 9016, raepinta) tai alumiininharmaa (RAL 9006, raepinta), Häikäisysuoja: Beta Opti – paraboliset pitkittäisheijastimet ja poikkilamellit mattapintaista metalloitua alumiinia integroidulla opaalikalvolla, joka poistaa ledien aiheuttaman kiusahäikäisyn, Heijastin: Häikäisysuoja toimii heijastimena, Himmennys: e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus, Suunnittelija: Epsilon, EAN: 7320046584504, Malli: CLOSS DIRECT W 4550LM 4K Häikäisysuojan mallinumero:26, Väri:37, RAL: 9016, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Tridonic, Paino:2.9, Pituus:1217, Leveys:125, Korkeus:55, Moduli:1200, McbB10A: 10, McbB16A: 16, McbC10A: 16, McbC16A: 26, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Ei, CorridorFunction: Ei, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Teho W: 32, THD: 22, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.94, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 1, Lumen (netto): 3900, Valotehokkuus lm/W2: 122, Elinkaari L80B10: 90000, Elinkaari L80B50: 100000, Elinkaari L90B50: 65000, Huoltosuhde 50000h: 0.91, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Ei, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Tw: Ei, RGB: Ei, Amplitudi-modulaatio: Ei, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L91, 75kh: L88, 100kh: L85,