FAGERHULT - Pinta-/ripustusvalaisin - 13313.830 5746.46W 1200 VA C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Notor 65 Beta Opti
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042320198
Sähkönumero
4232019
Toimittajan tuotenumero
13313-402
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1267 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
1267 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
1267 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
65 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
kyllä
Tehokerroin:
0.97
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
125...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5746...0 lm
Notor 65 Beta Opti, Voidaan asentaa joko yksittäin tai järjestelmäksi. Asennus kattopintaan tai vaijeriripustus. Voidaan asentaa myös seinälle senäkonsolin avulla. Suora tai suora/epäsuora valonjako. Beta Opti -häikäisysuoja luo tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta, Asennustapa: Valaisimet voidaan asentaa joko yksittäin tai järjestelmäksi. Suoraan kattoon tai vaijeriripustus, jossa portaaton ripustusvälin säätö, katso lisävarusteet. Voidaan myös kiinnittää seinälle seinäkonsolin avulla, katso lisävarusteet, Kytkentä: Johtoaukko sijaitsee valaisimen yläpinnalla. Pintajohtoasennuksessa käytetään erikoispäätyä, jossa on johtoaukot, katso lisävarusteet. Valaisinyksikössä on läpijohdotus (5x1,5 mm^2) ja pikaliitin molemmissa päädyissä. Jonoasennuksessa valaisinjonon ensimmäiseksi valaisimeksi tulee aina aloitusvalaisin, Design: Runko valkoiseksi maalattua (RAL 9016) tai eloksoitua alumiinia. Yläpinnalla aktiivikalvo, joka muodostaa leveän valonjaon kattopintaan ja toimii samalla pölysuojana. Päädyt sisältyvät aloitus/yksittäisvalaisimeen, Häikäisysuoja: Beta Opti – paraboliset pitkittäisheijastimet ja poikkilamellit mattapintaista metalloitua alumiinia integroidulla opaalikalvolla, joka poistaa ledien aiheuttaman kiusahäikäisyn, Hätävalaistus: Notor-järjestelmään on saatavissa emLED-turvavaloyksikkö, Himmennys: CLO (Constant Light Output) ja DALI/Painonappiohjaus vakiona. Lisänumerot -442 ja -449 (vain yksittäisasennus).e-Sense Active – tunnistinyksikkö läsnäolo- (PIR-sensori) ja päivänvalo-ohjauksella. Mahdollisuus orja-valaisimen ohjaukseen DALI-väylän kautta. e-Sense Organic G3 – tunnistinyksikkö läsnäolo- (PIR-sensori) ja päivänvalo-ohjauksella. Kaikki valaisimet toimivat master- ja orjavalaisimina ja käyttävät langatonta IR-tiedonsiirtoa. e-Sense Organic G3-sensoriyksikkö tilataan erikseen, katso Lisävarusteet. e-Sense Organic G3–sensoriyksikkö kytketään aloitusvalaisimeksi, johon voidaan liittää enintään 2 valaisinta molemmille puolille. Jotta toimitukseen saadaan mukaan myös päätykappaleet, on yhden valaisimista oltava aina aloitusvalaisin ja muiden jonovalaisimia. Katso lisätietoja asennusohjeesta, Lisävarusteet: Kiinnitys- ja lisävarusteet, ks. lisävarusteet, Sekalaista tietoa: CLO (Constant Light Output). Valaisimen valovirta pyysyy vakiona koko valaisimen käyttöiän ajan.Ledit on kosketussuojattu. Kun haluat saada tuotelistan ja laskea valaisinrampin pituuden, käytä Notorin suunnitteluapua, Perustietoja: LL=Low Lumen HL=High LumenKatso tarkat mitat mittapiirroksesta, Extra: HL, EAN: 7320046631918, Malli: NOTOR65 BETAOPTI SURF PEND 1200 DI HL 830 WHT START/SINGLE Häikäisysuojan mallinumero:26, Väri:37, RAL: 9016, Asennustapa: StartSingle, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Tridonic, Paino:2.8, Pituus:1267, Leveys:65, Korkeus:65, Moduli:1200, McbB10A: 13, McbB16A: 22, McbC10A: 21, McbC16A: 36, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 25, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.15, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 46, Keskimääräinen teho W: 48, kokonaisteho W: 49, THD: 7, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.97, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 2, Lumen (netto): 5746, Valotehokkuus lm/W2: 125, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 100000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 3000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari: L100B50 50.000h Elinkaari L100B50: 50000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 50kh: L100, 75kh: L86, 100kh: L81,