FAGERHULT - Pylväskiinnike ViALme 75 - 309906 48MM ARM ADAPTERI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - alumiini
Pituus - 500 mm
Leveys - 339 mm
Korkeus - 134 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045306144
Sähkönumero
4530614
Toimittajan tuotenumero
309906
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
alumiini
Pituus:
500 mm
Leveys:
339 mm
Korkeus:
134 mm
VIALUME75.48MM ARM ADAPTOR


