FAGERHULT - Pylväsvalaisin - Cirrus IP 66 32W 2800lm 830

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK09

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4530976

Toimittajan tuotenumero

311650-20021

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

91 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2800...0 lm

Rungon väri:

harmaa

Korkeus/syvyys:

259 mm

Halkaisija:

578 mm

Cirrus 311650-20021 IP 66 32W 2800lm 830

Pylväsvalaisin skandinaavisella, nykyaikaisella muotoilulla. Hyvä valoergonimia tasaisesti valaistusta yläheijastimesta. Räätälöi ja optimoi haluamasi Cirrus käyttämällä Fagerhult Configurea. Valitse esimerkiksi CRI, värilämpötila, valovirta, erilaiset lisätarvikkeet ja liitäntävaihtoehdot. Valintasi tallennetaan tuotetietolehdelle, jonka voit ladata yhdessä yksilöllisten valotiedostojen kanssa.