FAGERHULT - Pylväsvalaisin Lunova - 303633-462 IP66 LED 830 ANT SÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410045305277
Sähkönumero
4530527
Toimittajan tuotenumero
303633-462
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
63 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...76 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2000...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
ei
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Suojuksen materiaali:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...25 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
6 m
Tehokerroin:
0.99
Leveys:
553 mm
Korkeus/syvyys:
279 mm
Pituus:
553 mm
Halkaisija:
553 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Lunova, Klassinen pylväsvalaisin, jonka valonjako on pyörähdyssymmetrinen. Sopii valaisemaan puistoja, kevyen liikenteen väyliä ja lähiympäristöjä. Valovirran tasaisena pitävä CLO-järjestelmä on valaisimessa vakiona, Asennustapa: Pylvääseen asennettava valaisin, pylvään pää halkaisija 60 mm tai halkaisija 76 mm, Kytkentä: Toimitukseen sisältyy 6 m liitosjohto 3x1,5 mm^2 (H07RN-F). DALI-versioissa 5-napainen liitosjohto, Design: Runko ja jäähdytysyksikkö alumiinivalua. Aluzink-pinnoitetut ruuvit ruostumatonta terästä. Kupu iskunkestävää, UV-suojattua akryylia. Liitäntälaite valaisimessa, Heijastin: Pyörähdyssymmetrinen heijastin valkoiseksi maalattua alumiinia, Himmennys: Valittavana useita eri valonohjausjärjestelmiä. Pylvääseen asennettava e-Sense Motion –tunnistinyksikkö tilataan erikseen, katso Lisävarusteet, Suunnittelija: Torbjörn Eliasson ja Andreas Sture, Vakioväri: Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé). Tilauksesta myös alumiininharmaa (RAL 9006,kiiltoaste 50), musta (RAL 9005) tai valkoinen (RAL 9010, kiiltoaste 50), Tietoa LED:stäDALI-versioissa NTC-ylikuumenemissuoja. Varustettu ylijännitesuojalla (6 kV). Ylijännitesuoja (10 kV) tilauksesta, Sekalaista tietoa: CLO (Constant Light Output). Valaisimen valovirta pyysyy vakiona koko valaisimen käyttöiän ajan, EAN: 7320046264574, Malli: LUNOVA 2000 LM 830 CLO CLI Häikäisysuojan mallinumero:3, Väri:4, Ohjaustapa: NightDimming1, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:10, IP-luokitus:66, Minimi käyttölämpötila:-40, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Philips, Paino:8, Korkeus:279, Halkaisija:553, McbB10A: 11, McbB16A: 18, McbC10A: 18, McbC16A: 30, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Ei, CorridorFunction: Ei, StandbyEffect: 0.4, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 26, Keskimääräinen teho W: 28, kokonaisteho W: 29, THD: 8, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.99, SurgeProtectionCM: 6, SurgeProtectionDM: 6, Valonjako: 4, Lumen (netto): 2000, Valotehokkuus lm/W2: 76, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 100000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 3000, Tw: Ei, RGB: Ei, Valon väri: 830, Elinkaari L100B10: 100000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, 100kh: L100,