Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12098.830 4650.49W 3x8 VA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12098.830 4650.49W 3x8 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Järjestelmän enimmäisteho - 49 W

  • Sisältää lampun - ei

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042333778

Sähkönumero

4233377

Toimittajan tuotenumero

12098

Tukkuerä

12098

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

49 W

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

832 mm

Korkeus/syvyys:

382 mm

Pituus:

49 mm

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

COMBILUME D/I 3X8 DELTA 3K W +