FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12169.830 5000.40W 1200 VA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12169.830 5000.40W 1200 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Sisältää lampun - ei

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042333341

Sähkönumero

4233334

Toimittajan tuotenumero

12169

Tukkuerä

12169

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

1217 mm

Korkeus/syvyys:

125 mm

Pituus:

40 mm

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

CLOSS DIRECT/INDIRECT W 5000LM 3K