FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12175.830 6900.57W 1200 AL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 57 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - harmaa
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Closs LED S/E
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042333402
Sähkönumero
4233340
Toimittajan tuotenumero
12175
Tukkuerä
0
Järjestelmän enimmäisteho:
57 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
ei
Pituus:
57 mm
Himmennys DALI:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
1217 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
125 mm
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²