FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12177.840 5250.40W 1200 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Closs LED S/E
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042333426
Sähkönumero
4233342
Toimittajan tuotenumero
12177
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
ei
Pituus:
1217 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
1500...1500 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Leveys:
125 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Korkeus/syvyys:
55 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Soveltuu lampputeholle:
0...0 W
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5250...0 lm
Closs LED Suora/Epäsuora, Ripustettava työpistevalaisin, jonka valonjako on suora/epäsuora. Beta Opti -häikäisysuoja luo tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta, Asennustapa: Vaijeriripustus. Vaijeriripustussarja sekä 2 kpl kitkalukollisia valaisinkiinnikkeitä 94489 tilattava erikseen, ks. lisävarusteet. Valaisimet ovat tasapainotettuja, Kytkentä: Kaksi kalvotiivistettyä halkaisija19 mm johtoaukkoa valaisimen yläpinnalla, katso mittapiirros. 3-napainen jousiliitinkytkentärima. 5-napainen jousiliitinkytkentärima valonohjaukseen. Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen, Design: Runko teräslevyä. Päädyt alumiinivalua.Väri valkoinen (RAL 9016, raepinta) tai alumiininharmaa (RAL 9006, raepinta), Häikäisysuoja: Beta Opti – paraboliset pitkittäisheijastimet ja poikkilamellit mattapintaista metalloitua alumiinia integroidulla opaalikalvolla, joka poistaa ledien aiheuttaman kiusahäikäisyn, Heijastin: Häikäisysuoja toimii heijastimena, Himmennys: e-Sense Active – tunnistinyksikkö läsnäolo- (PIR-sensori) ja päivänvalo-ohjauksella. Mahdollisuus orja-valaisimen ohjaukseen DALI-väylän kautta.e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.e-Sense Connect – tunnistinyksikkö läsnäolo- (PIR-sensori) ja päivänvalo-ohjauksella. Langaton RF-tiedonsiirto valaisimien ja tilassa olevan ohjausyksikön välillä, Suunnittelija: Epsilon, Sekalaista tietoa: Fagerhult Plus –valaisimet sisältävät halogeenittoman liitosjohdon ja ripustusvaijerit kitkalukoilla Häikäisysuojan mallinumero:26, Väri:37, RAL: 9016, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Paino:3.3, Pituus:1217, Leveys:125, Korkeus:55, Moduli:1200, Teho W: 40, Valonjako: 2, Lumen (netto): 5250, Valotehokkuus lm/W2: 131, Elinkaari L90B50: 70 000, Huoltosuhde 50000h: 0,92, Driverin elinkaari: 100 000/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000,



