Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 12179.840 7300.57W 1200 VA C

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Iskunkestävyysluokka - IK00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Closs LED S/E

EAN-koodi

6410042317884

Sähkönumero

4231788

Toimittajan tuotenumero

12179-402

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

ei

Pituus:

1217 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

1500...1500 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Leveys:

125 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Korkeus/syvyys:

55 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu lampputeholle:

0...0 W

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7300...0 lm

CLOSS DIRECT/INDIRECT W 7300LM 4K

Closs LED Suora/Epäsuora, Ripustettava työpistevalaisin, jonka valonjako on suora/epäsuora. Beta Opti -häikäisysuoja luo tehokasta ja hyvin häikäisysuojattua valaistusta, Asennustapa: Vaijeriripustus. Vaijeriripustussarja sekä 2 kpl kitkalukollisia valaisinkiinnikkeitä 94489 tilattava erikseen, ks. lisävarusteet. Valaisimet ovat tasapainotettuja, Kytkentä: Kaksi kalvotiivistettyä halkaisija19 mm johtoaukkoa valaisimen yläpinnalla, katso mittapiirros. 3-napainen jousiliitinkytkentärima. 5-napainen jousiliitinkytkentärima valonohjaukseen. Yksivaiheinen läpijohdotus mahdollinen, Design: Runko teräslevyä. Päädyt alumiinivalua.Väri valkoinen (RAL 9016, raepinta) tai alumiininharmaa (RAL 9006, raepinta), Häikäisysuoja: Beta Opti – paraboliset pitkittäisheijastimet ja poikkilamellit mattapintaista metalloitua alumiinia integroidulla opaalikalvolla, joka poistaa ledien aiheuttaman kiusahäikäisyn, Heijastin: Häikäisysuoja toimii heijastimena, Himmennys: e-Sense Active – tunnistinyksikkö läsnäolo- (PIR-sensori) ja päivänvalo-ohjauksella. Mahdollisuus orja-valaisimen ohjaukseen DALI-väylän kautta.e-Sense BrightSwitch – PIR-sensori luksitason kynnysarvoasetuksella. Läsnäolo-ohjaus on/off tai tilauksesta myös himmenevä poissaolovalaistus käyttämällä painikeohjaukseen soveltuvia liitäntälaitteita. Orjavalaisimien ohjausmahdollisuus.e-Sense Connect – tunnistinyksikkö läsnäolo- (PIR-sensori) ja päivänvalo-ohjauksella. Langaton RF-tiedonsiirto valaisimien ja tilassa olevan ohjausyksikön välillä, Suunnittelija: Epsilon, Sekalaista tietoa: Fagerhult Plus –valaisimet sisältävät halogeenittoman liitosjohdon ja ripustusvaijerit kitkalukoilla Häikäisysuojan mallinumero:26, Väri:37, RAL: 9016, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:20, Paino:3.3, Pituus:1217, Leveys:125, Korkeus:55, Moduli:1200, Teho W: 57, Valonjako: 2, Lumen (netto): 7300, Valotehokkuus lm/W2: 128, Elinkaari L90B50: 55 000, Huoltosuhde 50000h: 0,9, Driverin elinkaari: 100 000/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000,