Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 13506.830 5500.46W 2400 VA C

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 13506.830 5500.46W 2400 VA C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - valkoinen

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042323274

Sähkönumero

4232327

Toimittajan tuotenumero

13506-402

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

ei

Pituus:

2400 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Leveys:

2400 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

NOTOR65PEND2400IHL830WHTSINGLE