FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 13510.830 2750.23W 1200 VA C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - valkoinen
Lampunpidin - muu
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042323311
Sähkönumero
4232331
Toimittajan tuotenumero
13510-402
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
ei
Pituus:
1200 mm
Himmennys DALI:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
kyllä
Painonappihimmennys:
kyllä
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Leveys:
1200 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²