FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 15247.840 9182.93.7W 3000 MU C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Sisältää lampun - ei
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042314418
Sähkönumero
4231441
Toimittajan tuotenumero
15247-402
Tukkuerä
15247-402
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
muu
Rungon väri:
musta
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.95
Leveys:
2875 mm
Korkeus/syvyys:
45 mm
Pituus:
2875 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin


