Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 15266-449.830 5787.55W 1500 C

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 15266-449.830 5787.55W 1500 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Sisältää lampun - ei

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042314913

Sähkönumero

4231491

Toimittajan tuotenumero

15266-449

Tukkuerä

15266-449

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.96

Leveys:

1502 mm

Korkeus/syvyys:

45 mm

Pituus:

1502 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

OPTILUME BETAOPTI PENDANT 1500 DI 6000LM 830 CHAMPAGNE