Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 53761.830 4660.42W MU

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin - 53761.830 4660.42W MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Sisältää lampun - ei

  • Lampunpidin - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042337646

Sähkönumero

4233764

Toimittajan tuotenumero

53761-402

Tukkuerä

53761-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

muu

Rungon väri:

musta

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

0 mm

Korkeus/syvyys:

0 mm

Pituus:

0 mm

Halkaisija:

675 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

APPAREO G2 CIRC. 3K BLACK