Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisin NOTOR 78 - 13147-402 1200DED7/I3 VA 4K C

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin NOTOR 78 - 13147-402 1200DED7/I3 VA 4K C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Sisältää lampun - ei

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042668559

Sähkönumero

4266855

Toimittajan tuotenumero

13147-402

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

NOTOR78 1200 DELTA D7/I3 3500LM WHITE 4K CONT

FAGERHULT -tuote

Tutustu FAGERHULT-sarjaan