FAGERHULT - Ripustusvalaisin NOTOR 78 - 13152-402 2400DED7/I3 VA 4K S

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisin NOTOR 78 - 13152-402 2400DED7/I3 VA 4K S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Sisältää lampun - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042668603

Sähkönumero

4266860

Toimittajan tuotenumero

13152-402

Tukkuerä

13152-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Sisältää lampun:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valon väri:

valkoinen

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

NOTOR78 2400 DELTA D7/I3 11000LM WHITE 4K START

FAGERHULT -tuote

Tutustu FAGERHULT-sarjaan