FAGERHULT - Ripustusvalaisintar TARVIKKEET - 91425 vaijer 2x1.5m päätyk/pa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ripustusvaijeri
Väri - alumiini
Pituus - 1500 mm
Leveys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042310083
Sähkönumero
4231008
Toimittajan tuotenumero
91425
Tukkuerä
91425
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ripustusvaijeri
Väri:
alumiini
Pituus:
1500 mm
Leveys:
13 mm
91425 VAIJERI 2X1,5 M PÄÄTYKUUL/PARI


