Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Ripustusvalaisintarvike - 91103 putkiripust 13MM 1000MM

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Ripustusvalaisintarvike - 91103 putkiripust 13MM 1000MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys - 13 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320040911030

Sähkönumero

4236117

Toimittajan tuotenumero

91103

Tukkuerä

91103

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Pituus:

1000 mm

Leveys:

13 mm

91103 PUTKIRIP.+KATTOK.VALK LOOP LIG