FAGERHULT - Ripustusvalaisintarvike Closs - 94489 valaisink.vaij.ripust.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - alumiini
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042310373
Sähkönumero
4231037
Toimittajan tuotenumero
94489
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
94489 CLOSS VALAISINK. VAIJ. RIPUST.
Vaijerikiinnike kitkajarru ml/kpl, Tuote selite: Vaijerikiinnike/pari
Vaijerikiinnike kitkajarru ml/kpl, Tuote selite: Vaijerikiinnike/pari