FAGERHULT - Seinäkiinnike Allfive - 91313 seinäkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Väri - valkoinen
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 200 mm
Leveys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320040913133
Sähkönumero
4331563
Toimittajan tuotenumero
91313
Tukkuerä
91313
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Väri:
valkoinen
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
200 mm
Leveys:
13 mm
91313 LOISTEVAL.SEINÄKIINNIKE 200MM/


