Varastointi päättyy

FAGERHULT - Seinävalaisin si ALFLEX MEDICA - 18607-402 EPÄSUORA 4K DA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Seinävalaisin si ALFLEX MEDICA - 18607-402 EPÄSUORA 4K DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 4485 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Seinäasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042599150

Sähkönumero

4259915

Toimittajan tuotenumero

18607-402

Tukkuerä

18607-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4485 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Valon väri:

valkoinen

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

ALUFLEX MEDICA INDIRECT 4000K DALI

FAGERHULT -tuote

Tutustu FAGERHULT-sarjaan