FAGERHULT - Seinävalaisin ulko Vik - VIK ISO 840 KIRK 2887LM 25W

Fagerhult Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2887...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410045307615

Sähkönumero

4530761

Toimittajan tuotenumero

65709

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2887...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pituus:

310 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

310 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

310 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

3 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

117...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

BIG LED 2887LM/ 25W 4K CLEAR

Vik LED, Ajaton seinävalaisin, jonka kaksi eri kokoa tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet toimivan valaistuksen luomiseen eri ympäristöissä. Opaalikupu luo miellyttävää valaistusta myös valaisinta ympäröivälle seinäpinnalle, Asennustapa: Seinäpintaan asennettava valaisin, Kytkentä: Liitäntä 3x2,5 mm^2 (pieni). Liitäntä 4x2,5 mm^2 (iso). Kaksi kalvotiivistettyä kaapelin läpivientiaukkoa valaisimen taka-ja alapinnoilla, Design: Runko alumiinia. Kupu iskunkestävää opaaliakryylia, Vakioväri: Harmaa (NCS 6000), Extra: KirkasVäri:21, Diffuusori: Clear, Suojausluokka: 1, IK-luokitus:08, IP-luokitus:44, Paino:4.3, Pituus:310, Teho W: 25, Lumen (netto): 2887, Valotehokkuus lm/W2: 117, Elinkaari L80B50: 60 000, Driverin elinkaari: 50 000 h/10 %, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 4000, Valon väri: 840,

FAGERHULT -tuote

Tutustu FAGERHULT-sarjaan