Varastointi päättyy

FAGERHULT - SIMES SKILL seinä/kattoval - 486280-376 SKILL SQLED 12W HA

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - SIMES SKILL seinä/kattoval - 486280-376 SKILL SQLED 12W HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 416 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Seinäasennus - kyllä

  • Kattoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045305239

Sähkönumero

4530523

Toimittajan tuotenumero

486280-376

Tukkuerä

486280-376

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen mitoitettu valovirta:

416 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

220 mm

Korkeus/syvyys:

30 mm

Pituus:

220 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

S.6260W.01 SKILL SQR LED 12W VA