FAGERHULT - Stockholm valaisinvarsi - 205052 VARSI L=2X1000. D60 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 1000 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046300059
Sähkönumero
4630005
Toimittajan tuotenumero
205052
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
1000 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
60 mm
VALAISINVARSI. KAKSIVARTINEN. MUSTA. L=2X1000. HALKAISIJA = 60 PYLVÄÄSEEN : STOCKHOLM 2 LED PYLVÄSVALAISIN


