FAGERHULT - Stockholm valaisinvarsi - 205053 VARSI L=2X1500. D60 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 1500 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046300073
Sähkönumero
4630007
Toimittajan tuotenumero
205053
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
1500 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
60 mm
VALAISINVARSI. KAKSIVARTINEN. MUSTA. L=2X1500. HALKAISIJA = 60 PYLVÄÄSEEN: STOCKHOLM 2 PYLVÄSVALAISIN