FAGERHULT - Tievalaisin ViALme 75 - 304013-480 740.CL2.CLOND2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valaisimen mitoitettu valovirta - 3300 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045306151
Sähkönumero
4530615
Toimittajan tuotenumero
304013-480
Tukkuerä
304013-480
Asennustapa:
pylvään päähän
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3300 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Rungon väri:
harmaa
Suojuksen materiaali:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä optiikka:
ei
Pylvässovitteen halkaisija:
60...76 mm
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
10 m
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
339 mm
Korkeus/syvyys:
134 mm
Pituus:
500 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin


