FAGERHULT - Uppoasennusvalais ML HYDRO LED - 23340-402 U 300X600 3K CRI81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ML HYDRO LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042379264
Sähkönumero
4237926
Toimittajan tuotenumero
23340-402
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
596 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
596 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
596 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
74 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
0.94
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
113...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2096...0 lm
Multilume Hydro LED, Upotettavat tai pinnalle asennettavat versiot. Delta-mikroprisma ja 4 mm karkaistu lasilevy. Sopii vaativiin ympäristöihin. Rakenne on pöly- ja vesitiivis luokituksen IP 65 mukaan alakatossa ja IP 50 mukaan alakaton yläpuolla, Asennustapa: Upotettavat ja pinta-asenteiset versiot. Uppoasennettava malli sopii kiinteisiin kattoihin ja alakattoihin, joissa on näkyvä kannatinprofiili, Kytkentä: Kytkentä erilliseen, toimitukseen sisältyvään liitäntälaitteeseen. Liitäntälaite voidaan ahtaissa alakatoissa sijoittaa valaisimen viereen. Jousiliitinkytkentärima 3x1,5 mm^2 (himmennettävässä valaisimessa 5x1,5 mm^2). Tunable White ja Tunable White/Amber - valaisimet kytketään valaisimen yläpuolella olevaan kytkentäkoteloon. Pintavalaisimessa on jousiliitinkytkentärima ja poh-jassa sekä molemmissa päädyissä kalvotiivistetyt läpiviennit, Design: Valaisimen runko on alumiinia ja maalattua teräslevyä. Pintaan asennettavan valaisimen runko valkoiseksi maalattua teräslevyä (RAL 9016), Häikäisysuoja: Delta – mikroprismahäikäisysuoja akrylia (PMMA) karkaistun 4 mm lasilevyn yläpuolella, Himmennys: Tunable White/Amber -yövalo vaatii kaksi DALI-osoitetta, Sekalaista tietoa: Upotettava valaisin IP 65 alakaton alapuolella, IP 50 yläpuolella. Pintaan asennettava valaisin IP 65.Amber-mallit omalla DALI-osoitteella:Tilausnumero 23600 – 30 W, 2006 lm, 67 lm/w, 600x600.Tilausnumero 23602 – 14 W, 1067 lm, 77 lm/w, 300x600, Perustietoja: Tunable White/Amber-yövalo -valaisimien arvot on ilmoitettu 4000 K mukaan.Amber-yövalon teho, valovirta ja valotehokkuus – lue Lisätiedot, EAN: 7320046177294, Malli: MULTILUME HYDRO LED REC 300X600 3000K CRI81 Häikäisysuojan mallinumero:4, Asennustapa: Recessed, Ohjaustapa: DaliPhasePulseControl, Suojausluokka: 1, IP-luokitus:65, Minimi käyttölämpötila:-25, Maximi käyttölämpötila:25, Driverin valmistaja:Tridonic, Paino:5.5, Pituus:596, Leveys:296, Korkeus:74, Moduli:300x600, McbB10A: 19, McbB16A: 31, McbC10A: 31, McbC16A: 51, SwitchControl Max orja-valaisimien määrä: 25, Valontason muisti sähkökatkon jälkeen: Kyllä, CorridorFunction: Kyllä, StandbyEffect: 0.15, Syöttöjännite:220-240 V, Taajuus:0, 50, 60, PottedDriver: Ei, Käynnistysteho W: 19, Keskimääräinen teho W: 19.5, kokonaisteho W: 20, THD: 10, NTCfunction: Ei, Tehokerroin100: 0.94, SurgeProtectionCM: 2, SurgeProtectionDM: 1, Valonjako: 1, Lumen (netto): 2096, Valotehokkuus lm/W2: 113, Huoltosuhde 50000h: 1, Driverin elinkaari: 100000/10, CLO: Kyllä, CloH: 50000, SDCM: 3, Valonlähde:LED, Ra: 80, CCT: 3000, Tw: Ei, RGB: Ei, Elinkaari L100B50: 50000, Amplitudi-modulaatio: Kyllä, Pulssisuhdehimmennys: : Ei, IP-luokitus 2: 50, 50kh: L100, 75kh: L99, 100kh: L96,



