FAGERHULT - Uppoasennusvalais ML HYDRO LED - 23349 U 300X1200 4K CRI80

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Uppoasennusvalais ML HYDRO LED - 23349 U 300X1200 4K CRI80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 4300 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Seinäasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042379394

Sähkönumero

4237939

Toimittajan tuotenumero

23349

Tukkuerä

23349

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4300 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

ML HYDRO LED REC 300X1200 4000K CRI80

FAGERHULT -tuote

Tutustu FAGERHULT-sarjaan