Varastointi päättyy

FAGERHULT - Uppoasennusvalaisin Indigo - 24657-402 LED OP HB 4K 2LO DAL

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Uppoasennusvalaisin Indigo - 24657-402 LED OP HB 4K 2LO DAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 2701 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042329306

Sähkönumero

4232930

Toimittajan tuotenumero

24657-402

Tukkuerä

24657-402

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2701 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

596 mm

Korkeus/syvyys:

152 mm

Pituus:

596 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

INDIGO LED OPAL HB 4000 K, 2, MATALA