Etusivu
Varastointi päättyy

FAGERHULT - Uppoasennusvalaisin Pleiad EVO - 77443 LED MAT 3K

Fagerhult Oy
KopioiKopioi
FAGERHULT - Uppoasennusvalaisin Pleiad EVO - 77443 LED MAT 3K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 1648 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042360361

Sähkönumero

4236036

Toimittajan tuotenumero

77443

Tukkuerä

77443

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1648 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

183 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Pituus:

183 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

77443 LED MATTA 3K