FAGERHULT - Uppoasennusvalaisin Pleiad EVO - 77444 LED KIRK 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta - 1230 lm
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042359891
Sähkönumero
4235989
Toimittajan tuotenumero
77444
Tukkuerä
77444
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1230 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää lampun:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
183 mm
Korkeus/syvyys:
100 mm
Pituus:
183 mm
Upotushalkaisija:
0 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin


